![Wago Contact - Câble d'alimentation - M12 femelle coudé - M12 mâle coudé - 3m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/93/020000020002152c000200b6_DE.jpg?ts=1704844086040)
Wago Contact - Câble d'alimentation - M12 femelle coudé - M12 mâle coudé - 3m
![WAGO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00093.gif?ts=1646344049438&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du câble - 3 m
nombre de pôles - 4
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143292078
Réf. Sonepar
00093329207
Réf. Fournisseur
756-3106/040-030
Réf. Commerciale
Wago Contact
longueur du câble
3 m
nombre de pôles
4
finition raccordement électrique, côté champ
M12
type de contact à fiche, côté champ
femelle (douille)
matériau de la gaine de câble
PUR (polyuréthane)
indice de protection (IP)
IP67
finition raccordement électrique, côté boîtier
M12
matériau du corps de base de contact
CuZn
couleur de la gaine de câble
gris
courant assigné In
4 A
type de contact à fiche, côté boîtier
mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
coudé
disposition de la rampe de câble, côté champ
coudé
avec affichage LED
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-30...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-30...80 °C
résistance de contact
10 mOhm
matériau du revêtement de contact
autre
réticulé
Non
blindé
Non
sans halogène
Oui
type de câble
multiconducteur
tension assignée (Ue)
250 V
Câble d'alimentation - M12 femelle coudé - M12 mâle coudé - 3m