![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/93/7852349_DE.jpg?ts=1704844076887)
Wago Contact - Borne WAGO Ex e 221 5x6mm² à leviers souple & rigide
![WAGO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00093.gif?ts=1646344049438&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 37 A
tension nominale - 440 V
couleur - incolore
nombre de positions de serrage - 5
section nominale - 0.5...6 mm²
Emballage et conditions
15 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143860581
Réf. Sonepar
00093386058
Réf. Fournisseur
221-685
Réf. Commerciale
Wago Contact
courant nominal
37 A
tension nominale
440 V
couleur
incolore
nombre de positions de serrage
5
section nominale
0.5...6 mm²
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté à un conducteur flexible
Oui
transparent
Oui
avec leviers d'actionnement
Oui
diamètre du câble
0.5...6 mm
adapté à un conducteur massif
Oui
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble
0.5...6 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)
0.5...6 mm²
plage AWG
10...20
Borne WAGO Ex e 221 5x6mm² à leviers souple & rigide