Wago Contact - Borne WAGO Ex e 221 2x6mm² à leviers souple & rigide

WAGO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant nominal - 37 A

  • tension nominale - 440 V

  • couleur - incolore

  • nombre de positions de serrage - 2

  • section nominale - 0.5...6 mm²

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143860390

Réf. Sonepar

00093386039

Réf. Fournisseur

221-682

Réf. Commerciale

Wago Contact

courant nominal

37 A

tension nominale

440 V

couleur

incolore

nombre de positions de serrage

2

section nominale

0.5...6 mm²

adapté à un conducteur multifilaire

Oui

adapté à un conducteur flexible

Oui

transparent

Oui

avec leviers d'actionnement

Oui

diamètre du câble

0.5...6 mm

adapté à un conducteur massif

Oui

section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble

0.5...6 mm²

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)

0.5...6 mm²

plage AWG

10...20

Borne WAGO Ex e 221 2x6mm² à leviers souple & rigide