Wago Contact - Borne WAGO 2773 Inline 2x4mm² rigide & semi-rigide

WAGO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de serrage - 2

  • section nominale - 4...4 mm²

  • courant nominal - 32 A

  • tension nominale - 450 V

  • couleur - incolore

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

4066966321630

Réf. Sonepar

00093632163

Réf. Fournisseur

2773-2401

Réf. Commerciale

Wago Contact

nombre de positions de serrage

2

section nominale

4...4 mm²

courant nominal

32 A

tension nominale

450 V

couleur

incolore

avec leviers d'actionnement

Non

transparent

Oui

adapté à un conducteur massif

Oui

adapté à un conducteur flexible

Oui

adapté à un conducteur multifilaire

Oui

section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble

0.34...4 mm²

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)

1.4...4 mm²

plage AWG

12...18

Borne WAGO 2773 Inline 2x4mm² rigide & semi-rigide