Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Wago Contact - Borne WAGO 221 Inline 2x4mm² à leviers souple & rigide

WAGO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant nominal - 32 A

  • tension nominale - 450 V

  • couleur - incolore

  • nombre de positions de serrage - 2

  • section nominale - 0.2...4 mm²

Emballage et conditions

  • 60 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4066966102666

Réf. Sonepar

00093404940

Réf. Fournisseur

221-2411

Réf. Commerciale

Wago Contact

courant nominal

32 A

tension nominale

450 V

couleur

incolore

nombre de positions de serrage

2

section nominale

0.2...4 mm²

adapté à un conducteur multifilaire

Oui

adapté à un conducteur flexible

Oui

transparent

Oui

avec leviers d'actionnement

Oui

diamètre du câble

0...0 mm

adapté à un conducteur massif

Oui

section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble

0.2...4 mm²

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)

0.2...4 mm²

plage AWG

14...18

Borne WAGO 221 Inline 2x4mm² à leviers souple & rigide