![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/93/10080314_DE.jpg?ts=1704844040234)
Wago Contact - Borne WAGO 221 Green 3x4mm² à leviers souple & rigide
![WAGO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00093.gif?ts=1646344049438&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 32 A
tension nominale - 450 V
couleur - vert
nombre de positions de serrage - 3
diamètre du câble - 0.2...40 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4066966345438
Réf. Sonepar
00093634543
Réf. Fournisseur
221-423
Réf. Commerciale
Wago Contact
courant nominal
32 A
tension nominale
450 V
couleur
vert
nombre de positions de serrage
3
diamètre du câble
0.2...40 mm
adapté à un conducteur massif
Oui
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble
0.14...4 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)
0.2...4 mm²
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté à un conducteur flexible
Oui
transparent
Oui
avec leviers d'actionnement
Oui
Borne WAGO 221 Green 3x4mm² à leviers souple & rigide