![Wago Contact - Borne pour luminaires 2,5 mm² / 120°C / Noir](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/93/0200000600004c64000100b6_DE.jpg?ts=1704843844776)
Wago Contact - Borne pour luminaires 2,5 mm² / 120°C / Noir
![WAGO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00093.gif?ts=1646344049438&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
modèle - borne 1 conducteur
section de câble max. - 2.5 mm²
section de câble min. (côté installation) - 1 mm²
section de câble min. (côté luminaire) - 0.5 mm²
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044918584050
Réf. Sonepar
00093229988
Réf. Fournisseur
224-104
Réf. Commerciale
Wago Contact
couleur
autre
modèle
borne 1 conducteur
section de câble max.
2.5 mm²
section de câble min. (côté installation)
1 mm²
section de câble min. (côté luminaire)
0.5 mm²
Borne pour luminaires 2,5 mm² / 120°C / Noir