![Wago Contact - Borne pour CI 4mm², bleu](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/93/0200002500038ab0000100b6_DE.jpg?ts=1704844140034)
Wago Contact - Borne pour CI 4mm², bleu
![WAGO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00093.gif?ts=1646344049438&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - bleu
dimension des raccordements - 5 mm
type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ressort
courant assigné In - 32 A
nombre de raccordements électriques - 3
Emballage et conditions
150 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143842556
Réf. Sonepar
00093384255
Réf. Fournisseur
2624-3103/000-006
Réf. Commerciale
Wago Contact
couleur du boîtier/corps
bleu
dimension des raccordements
5 mm
type de raccordement du conducteur
raccordement par borne à ressort
courant assigné In
32 A
nombre de raccordements électriques
3
hauteur
16.3 mm
type de raccordement du circuit imprimé
raccord à souder
longueur de la broche
4 mm
matériau de la surface de raccordement
étain
type de banderolage
sans
section de raccordement cable rigide
0.2...6 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.25...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.2...6 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
angle circuit imprimé/raccordement conducteur
90° (vertical vers le haut)
type de fixation du circuit imprimé
contact de raccordement
tension assignée (Ue)
400 V
température d'utilisation
-60...105 °C
type de fixation
souder
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
nombre d'étages
1
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
Borne pour circuits imprimés 4mm², bleu