![Wago Contact - Borne porte-fusible 2 C / 6 mm² / CFMC / Gris](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/93/020000040003c347000100b6_DE.jpg?ts=1704843931628)
Wago Contact - Borne porte-fusible 2 C / 6 mm² / CFMC / Gris
![WAGO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00093.gif?ts=1646344049438&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
finition de l'insert fusible - fusible plat
finition du porte-fusible - enfichable
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...6 mm²
nombre d'étages - 1
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050821234517
Réf. Sonepar
00093229084
Réf. Fournisseur
282-696
Réf. Commerciale
Wago Contact
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
finition de l'insert fusible
fusible plat
finition du porte-fusible
enfichable
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.2...6 mm²
nombre d'étages
1
section de raccordement cable rigide
0.2...6 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...4 mm²
section de raccordement cable souple
0.2...6 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
courant assigné In
25 A
type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances
sans
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
gris
largeur
8 mm
hauteur
85 mm
profondeur
33.5 mm
tension assignée (Ue)
400 V
température d'utilisation
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Oui
Borne porte-fusible 2 C / 6 mm² / CFMC / Gris