![Wago Contact - Borne modulaire de raccordement avec possibilité de pontage](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/93/0200000d00039a39000100b6_DE.jpg?ts=1704844106092)
Wago Contact - Borne modulaire de raccordement avec possibilité de pontage
![WAGO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00093.gif?ts=1646344049438&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - gris
dimension des raccordements - 5 mm
type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ressort
courant assigné In - 16 A
nombre de raccordements électriques - 1
Emballage et conditions
300 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4045454225247
Réf. Sonepar
00093230398
Réf. Fournisseur
742-121
Réf. Commerciale
Wago Contact
couleur du boîtier/corps
gris
dimension des raccordements
5 mm
type de raccordement du conducteur
raccordement par borne à ressort
courant assigné In
16 A
nombre de raccordements électriques
1
hauteur
23.2 mm
type de raccordement du circuit imprimé
raccord à souder
longueur de la broche
4 mm
matériau de la surface de raccordement
étain
type de banderolage
sans
section de raccordement cable rigide
0.08...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.08...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.08...2.5 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
angle circuit imprimé/raccordement conducteur
autre
type de fixation du circuit imprimé
contact de raccordement
tension assignée (Ue)
320 V
température d'utilisation
-60...105 °C
type de fixation
souder
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
nombre d'étages
1
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
Borne modulaire de raccordement avec possibilité de pontage