Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Wago Contact - Borne modulaire CI 1C / 2,5 mm² / Poussoir / 2,5 mm² / Pas 5-5,08 mm / Gris

Wago Contact - Borne modulaire CI 1C / 2,5 mm² / Poussoir / 2,5 mm² / Pas 5-5,08 mm / Gris

WAGO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • dimension des raccordements - 5 mm

  • type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ficher

  • courant assigné In - 17.5 A

  • nombre de raccordements électriques - 1

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143258531

Réf. Sonepar

00093201084

Réf. Fournisseur

235-401/331-000

Réf. Commerciale

Wago Contact

couleur du boîtier/corps

gris

dimension des raccordements

5 mm

type de raccordement du conducteur

raccordement par borne à ficher

courant assigné In

17.5 A

nombre de raccordements électriques

1

hauteur

15.5 mm

type de raccordement du circuit imprimé

raccord à souder

longueur de la broche

3.6 mm

matériau de la surface de raccordement

étain

type de banderolage

sans

section de raccordement cable rigide

0.2...1.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.25...0.75 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.25...0.5 mm²

section de raccordement cable souple

0.5...1.5 mm²

matériau du corps isolant

thermoplastique

angle circuit imprimé/raccordement conducteur

0°/180° (horizontal)

type de fixation du circuit imprimé

contact de raccordement

tension assignée (Ue)

320 V

température d'utilisation

-60...105 °C

type de fixation

souder

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

nombre d'étages

1

tension nominale de tenue aux chocs

4 kV

catégorie de surtension

III

degré de pollution

2

Borne modulaire CI 1C / 2,5 mm² / Poussoir / 2,5 mm² / Pas 5-5,08 mm / Gris