![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/93/693210_0452206.jpg?ts=1714082919515)
Wago Contact - BORNE INDIVIDUELLE ISOLEE GRIS
![WAGO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00093.gif?ts=1646344049438&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 24 A
tension nominale - 400 V
couleur - gris
nombre de positions de serrage - 2
section nominale - 1...2.5 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044918293501
Réf. Sonepar
00093228780
Réf. Fournisseur
273-112
Réf. Commerciale
Wago Contact
courant nominal
24 A
tension nominale
400 V
couleur
gris
nombre de positions de serrage
2
section nominale
1...2.5 mm²
adapté à un conducteur multifilaire
Non
adapté à un conducteur flexible
Non
avec leviers d'actionnement
Non
diamètre du câble
0...0 mm
adapté à un conducteur massif
Oui
BORNE INDIVIDUELLE ISOLEE GRIS FONCE 2C(1-2,5 MM2)