![Wago Contact - Borne à fusible](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/93/02000005000370b8000100b6_DE.jpg?ts=1704844009238)
Wago Contact - Borne à fusible
![WAGO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00093.gif?ts=1646344049438&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
finition de l'insert fusible - fusible G 5x30 mm
finition du porte-fusible - orientable
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...4 mm²
nombre d'étages - 1
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4045454871550
Réf. Sonepar
00093228555
Réf. Fournisseur
281-622
Réf. Commerciale
Wago Contact
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
finition de l'insert fusible
fusible G 5x30 mm
finition du porte-fusible
orientable
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.08...4 mm²
nombre d'étages
1
section de raccordement cable rigide
0.08...4 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.08...4 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
courant assigné In
10 A
type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances
sans
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
gris
largeur
8 mm
hauteur
60 mm
profondeur
60 mm
tension assignée (Ue)
800 V
température d'utilisation
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Oui
Borne à fusible