![Wago Contact - Borne de répartition à 8 étages blanc](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/93/02000023000399df000100b6_DE.jpg?ts=1704844094929)
Wago Contact - Borne de répartition à 8 étages blanc
![WAGO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00093.gif?ts=1646344049438&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 4
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...1.5 mm²
courant assigné In - 10 A
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4045454187224
Réf. Sonepar
00093418722
Réf. Fournisseur
727-122/004-000
Réf. Commerciale
Wago Contact
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
4
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.08...1.5 mm²
courant assigné In
10 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de raccordement cable souple
0.08...1.5 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages
8
étages reliés à l'intérieur
Non
section de raccordement cable rigide
0.08...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...0.75 mm²
couleur
blanc
largeur
7.62 mm
hauteur
226 mm
profondeur
58.5 mm
tension assignée (Ue)
250 V
température d'utilisation
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Oui
Borne de répartition à 8 étages blanc