Wago Contact - Borne de protection pour 3 conducteu avec poussoir 1mm², vert-jaune
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction PEN possible - Oui
nombre d'étages - 1
nombre de positions de serrage par étage - 3
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...1.5 mm²
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143692007
Réf. Sonepar
00093369200
Réf. Fournisseur
2200-1307
Réf. Commerciale
Wago Contact
fonction PEN possible
Oui
nombre d'étages
1
nombre de positions de serrage par étage
3
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...1.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.14...1 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
section de raccordement cable rigide
0.5...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...0.75 mm²
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
vert/jaune
largeur
3.5 mm
hauteur
58.2 mm
profondeur
32.9 mm
température d'utilisation
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Oui
Borne de protection pour 3 conducteu avec poussoir 1mm², vert-jaune