Wago Contact - Borne de passage pour 2 conducteurs 70 mm², bleu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...70 mm²
courant assigné In - 192 A
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143940924
Réf. Sonepar
00093394092
Réf. Fournisseur
883-7004
Réf. Commerciale
Wago Contact
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
10...70 mm²
courant assigné In
192 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de raccordement cable souple
10...95 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre d'étages
1
étages reliés à l'intérieur
Non
section de raccordement cable rigide
10...95 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
10...70 mm²
couleur
bleu
largeur
20.5 mm
hauteur
76.5 mm
profondeur
84 mm
tension assignée (Ue)
1000 V
température d'utilisation
-40...120 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Non
Borne de passage pour 2 conducteurs 70 mm², bleu