![Wago Contact - Borne de passage pour 2 conducteurs 16mm², rouge](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/93/02000004000164e9000100b6_DE.jpg?ts=1704843985381)
Wago Contact - Borne de passage pour 2 conducteurs 16mm², rouge
![WAGO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00093.gif?ts=1646344049438&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...25 mm²
courant assigné In - 76 A
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143786003
Réf. Sonepar
00093378600
Réf. Fournisseur
2016-1203
Réf. Commerciale
Wago Contact
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...25 mm²
courant assigné In
76 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
section de raccordement cable souple
0.5...16 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages
1
étages reliés à l'intérieur
Non
section de raccordement cable rigide
2.5...16 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
2.5...16 mm²
couleur
rouge
largeur
12 mm
hauteur
69.8 mm
profondeur
36.9 mm
tension assignée (Ue)
800 V
température d'utilisation
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Oui
Borne de passage pour 2 conducteurs 16mm², rouge