![Wago Contact - Borne de passage 2C / 35 mm² / Bleu](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/93/020000010001e947000200b6_DE.jpg?ts=1704844009218)
Wago Contact - Borne de passage 2C / 35 mm² / Bleu
![WAGO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00093.gif?ts=1646344049438&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 6...35 mm²
courant assigné In - 125 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4045454507398
Réf. Sonepar
00093450739
Réf. Fournisseur
285-134
Réf. Commerciale
Wago Contact
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
6...35 mm²
courant assigné In
125 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de raccordement cable souple
6...35 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages
1
étages reliés à l'intérieur
Non
section de raccordement cable rigide
6...35 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
6...35 mm²
couleur
bleu
largeur
16 mm
hauteur
86 mm
profondeur
63 mm
tension assignée (Ue)
1000 V
température d'utilisation
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Non
Borne de passage 2C / 35 mm² / Bleu