![Wago Contact - Borne de distribution avec bouton-poussoir 1x6 mm² 6x1,5 mm² rouge](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/93/6493753_DE.jpg?ts=1704844113620)
Wago Contact - Borne de distribution avec bouton-poussoir 1x6 mm² 6x1,5 mm² rouge
![WAGO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00093.gif?ts=1646344049438&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 7
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²
courant assigné In - 41 A
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4066966185812
Réf. Sonepar
00093618581
Réf. Fournisseur
2206-8033
Réf. Commerciale
Wago Contact
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
7
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...10 mm²
courant assigné In
41 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de raccordement cable souple
0.5...6 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages
1
étages reliés à l'intérieur
Non
section de raccordement cable rigide
1...10 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
1.5...6 mm²
couleur
rouge
largeur
9 mm
hauteur
73.8 mm
profondeur
32.9 mm
tension assignée (Ue)
800 V
température d'utilisation
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Non
Borne de distribution avec bouton-poussoir 1 x 6 mm² / 6 x 1,5 mm² avec plaque d'extrémité intégrée Marquage latéral et central Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5 Push-in CAGE CLAMP® 6,00 mm² rouge