![Wago Contact - Blister de 5 bornes 222 5x4mm²](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/93/1429_P_0340992.jpg?ts=1704844094258)
Wago Contact - Blister de 5 bornes 222 5x4mm²
![WAGO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00093.gif?ts=1646344049438&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 32 A
tension nominale - 400 V
couleur - gris
nombre de positions de serrage - 5
section nominale - 0.08...4 mm²
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4066966001587
Réf. Sonepar
00093600158
Réf. Fournisseur
222-415/995-005
Réf. Commerciale
Wago Contact
courant nominal
32 A
tension nominale
400 V
couleur
gris
nombre de positions de serrage
5
section nominale
0.08...4 mm²
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté à un conducteur flexible
Oui
transparent
Non
avec leviers d'actionnement
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble
0.08...4 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)
0.08...4 mm²
Blister de 5 bornes 222 5x4mm²