![Wago Contact - Blister de 12 bornes 221 3x4mm²](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/93/1429_P_0340985.jpg?ts=1704844094288)
Wago Contact - Blister de 12 bornes 221 3x4mm²
![WAGO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00093.gif?ts=1646344049438&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 32 A
tension nominale - 450 V
couleur - orange
nombre de positions de serrage - 3
section nominale - 0.2...4 mm²
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4066966001907
Réf. Sonepar
00093600190
Réf. Fournisseur
221-413/995-012
Réf. Commerciale
Wago Contact
courant nominal
32 A
tension nominale
450 V
couleur
orange
nombre de positions de serrage
3
section nominale
0.2...4 mm²
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté à un conducteur flexible
Oui
transparent
Oui
avec leviers d'actionnement
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble
0.2...4 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)
0.2...4 mm²
plage AWG
12...24
Blister de 12 bornes 221 3x4mm²