![Wago Contact - Blister 20 bornes 2273 5 cond.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/93/1429_P_0340990.jpg?ts=1704843951451)
Wago Contact - Blister 20 bornes 2273 5 cond.
![WAGO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00093.gif?ts=1646344049438&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 24 A
tension nominale - 450 V
couleur - jaune
nombre de positions de serrage - 5
section nominale - 0.5...2.5 mm²
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4066966001808
Réf. Sonepar
00093600180
Réf. Fournisseur
2273-205/995-020
Réf. Commerciale
Wago Contact
courant nominal
24 A
tension nominale
450 V
couleur
jaune
nombre de positions de serrage
5
section nominale
0.5...2.5 mm²
adapté à un conducteur multifilaire
Non
adapté à un conducteur flexible
Non
transparent
Oui
avec leviers d'actionnement
Non
adapté à un conducteur massif
Oui
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble
0.5...2.5 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)
0.5...2.5 mm²
Blister 20 bornes 2273 5 cond.