Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Wago Contact - Barrette à bornes 3 étages 6 pôles / pour CI

Wago Contact - Barrette à bornes 3 étages 6 pôles / pour CI

WAGO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • dimension des raccordements - 10 mm

  • type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ressort

  • courant assigné In - 21 A

  • nombre de raccordements électriques - 18

Emballage et conditions

  • 16 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454022501

Réf. Sonepar

00093226376

Réf. Fournisseur

737-706

Réf. Commerciale

Wago Contact

couleur du boîtier/corps

gris

dimension des raccordements

10 mm

type de raccordement du conducteur

raccordement par borne à ressort

courant assigné In

21 A

nombre de raccordements électriques

18

hauteur

40 mm

type de raccordement du circuit imprimé

raccord à souder

longueur de la broche

4 mm

matériau de la surface de raccordement

étain

type de banderolage

sans

section de raccordement cable rigide

0.08...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.25...1.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.08...2.5 mm²

section de raccordement cable souple

0.08...2.5 mm²

matériau du corps isolant

thermoplastique

angle circuit imprimé/raccordement conducteur

45°/135° (incliné vers le haut)

type de fixation du circuit imprimé

contact de raccordement

tension assignée (Ue)

1000 V

température d'utilisation

-60...105 °C

type de fixation

souder

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

nombre d'étages

3

tension nominale de tenue aux chocs

8 kV

catégorie de surtension

III

degré de pollution

2

Barrette à bornes 3 étages 6 pôles / pour CI