![Wago Contact - Barrette à bornes 2C 10 pôles / 4 mm² / Gris / Bride de fixation](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/93/0200000500001cf5000100b6_DE.jpg?ts=1704843986703)
Wago Contact - Barrette à bornes 2C 10 pôles / 4 mm² / Gris / Bride de fixation
![WAGO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00093.gif?ts=1646344049438&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
nombre de pôles - 10
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...4 mm²
courant assigné In - 24 A
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044918640244
Réf. Sonepar
00093214188
Réf. Fournisseur
262-110
Réf. Commerciale
Wago Contact
mode de pose
autre
nombre de pôles
10
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.08...4 mm²
courant assigné In
24 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de raccordement cable souple
0.08...4 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
écart central entre les trous
78.1 mm
transparent
Non
section de raccordement cable rigide
0.08...4 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
4...4 mm²
température d'utilisation
105...105 °C
nombre de positions de serrage par pôle
2
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Non
couleur
gris
largeur
84.4 mm
sans halogène
Oui
hauteur
33.5 mm
profondeur
23.1 mm
tension assignée (Ue)
630 V
Barrette à bornes 2C 10 pôles / 4 mm² / Gris / Bride de fixation