![Wago Contact - Barrette à bornes CI pas 2,5 mm 5 pôles sans poussoir/ Gris](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/93/02000008000122a7000200b6_DE.jpg?ts=1704844109797)
Wago Contact - Barrette à bornes CI pas 2,5 mm 5 pôles sans poussoir/ Gris
![WAGO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00093.gif?ts=1646344049438&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - gris
dimension des raccordements - 2.5 mm
type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ressort
courant assigné In - 6 A
nombre de raccordements électriques - 5
Emballage et conditions
85 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4045454049171
Réf. Sonepar
00093236262
Réf. Fournisseur
233-105
Réf. Commerciale
Wago Contact
couleur du boîtier/corps
gris
dimension des raccordements
2.5 mm
type de raccordement du conducteur
raccordement par borne à ressort
courant assigné In
6 A
nombre de raccordements électriques
5
hauteur
11.7 mm
type de raccordement du circuit imprimé
raccord à souder
longueur de la broche
4 mm
matériau de la surface de raccordement
étain
type de banderolage
sans
section de raccordement cable rigide
0.08...0.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...0.25 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.08...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.08...0.5 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
angle circuit imprimé/raccordement conducteur
autre
type de fixation du circuit imprimé
contact de raccordement
tension assignée (Ue)
160 V
température d'utilisation
-60...105 °C
type de fixation
souder
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
nombre d'étages
1
tension nominale de tenue aux chocs
2.5 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
Barrette à bornes CI pas 2,5 mm 5 pôles sans poussoir/ Gris