Wago Contact - Barr borne CI 2 p 2,54mm/decal/orang
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - orange
dimension des raccordements - 2.54 mm
type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ficher
courant assigné In - 2 A
nombre de raccordements électriques - 2
Emballage et conditions
180 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044918643177
Réf. Sonepar
00093864317
Réf. Fournisseur
250-1402/000-012
Réf. Commerciale
Wago Contact
couleur du boîtier/corps
orange
dimension des raccordements
2.54 mm
type de raccordement du conducteur
raccordement par borne à ficher
courant assigné In
2 A
nombre de raccordements électriques
2
hauteur
13.1 mm
type de raccordement du circuit imprimé
raccord à souder
longueur de la broche
3.6 mm
matériau de la surface de raccordement
étain
type de banderolage
sans
section de raccordement cable rigide
0.14...0.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...0.25 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.2...0.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.2...0.5 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
angle circuit imprimé/raccordement conducteur
45°/135° (incliné vers le haut)
type de fixation du circuit imprimé
contact de raccordement
tension assignée (Ue)
160 V
température d'utilisation
-60...105 °C
type de fixation
souder
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
nombre d'étages
1
tension nominale de tenue aux chocs
2.5 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
BARR BORNE CI 2 P 2,54MM/DECAL/ORANG