![Wago Contact - Bande de repérage adhésive 30mm blanche pour goulotte](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/93/020000250000ff03000100b6_DE.jpg?ts=1704843885782)
Wago Contact - Bande de repérage adhésive 30mm blanche pour goulotte
![WAGO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00093.gif?ts=1646344049438&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
longueur - 20000 mm
inscription - sans inscription
couleur - blanc
largeur - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143378918
Réf. Sonepar
00093337891
Réf. Fournisseur
210-874
Réf. Commerciale
Wago Contact
auto-adhésif
Oui
longueur
20000 mm
inscription
sans inscription
couleur
blanc
largeur
30 mm
sans halogène
Oui
magnétique
Non
transparent
Non
Bande de repérage adhésive 30mm blanche pour goulotte