![Wago Contact - 2 etage barr CI 5mm 9 p/br/en ligne](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/93/0200000d00038537000100b6_DE.jpg?ts=1704844036922)
Wago Contact - 2 etage barr CI 5mm 9 p/br/en ligne
![WAGO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00093.gif?ts=1646344049438&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - gris
dimension des raccordements - 5 mm
type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ficher
courant assigné In - 10 A
nombre de raccordements électriques - 18
Emballage et conditions
15 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044918304528
Réf. Sonepar
00093830452
Réf. Fournisseur
250-709
Réf. Commerciale
Wago Contact
couleur du boîtier/corps
gris
dimension des raccordements
5 mm
type de raccordement du conducteur
raccordement par borne à ficher
courant assigné In
10 A
nombre de raccordements électriques
18
hauteur
20.9 mm
type de raccordement du circuit imprimé
raccord à souder
longueur de la broche
4 mm
matériau de la surface de raccordement
étain
type de banderolage
sans
section de raccordement cable rigide
0.5...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...1 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.75...1.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.5...1.5 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
angle circuit imprimé/raccordement conducteur
45°/135° (incliné vers le haut)
type de fixation du circuit imprimé
contact de raccordement
tension assignée (Ue)
320 V
température d'utilisation
-60...105 °C
type de fixation
souder
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
nombre d'étages
2
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
2 ETAGE BARR CI 5MM 9 P/BR/EN LIGNE