Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Spot Evolve 50 4000K 55 1280lm 10,4W a 300mA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 1280 lm
courant nominal de la LED à courant constant - 300...300 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050732506888
Réf. Sonepar
01106250688
Réf. Fournisseur
572301
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
1280 lm
courant nominal de la LED à courant constant
300...300 mA
Spot Evolve 50 4000K 55° 1280lm 10,4W à 300mA