![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1106/186433HD.jpg?ts=1704848078280)
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Driver LED 24V EDXe1150-24.042 150W
![VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01106.gif?ts=1646344049240&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - statique
tension de sortie - 24...24 V
puissance de sortie - 150...150 W
courant de sortie - 700...760 mA
adapté à un courant constant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4050732238369
Réf. Sonepar
01106186434
Réf. Fournisseur
186434
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
modèle
statique
tension de sortie
24...24 V
puissance de sortie
150...150 W
courant de sortie
700...760 mA
adapté à un courant constant
Non
adapté à une tension constante
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire)
Non
pas de variation
Oui
indice de protection (IP)
IP67
classe de protection
I
largeur
68.6 mm
hauteur
37 mm
boîtier
boîtier métallique
longueur
206 mm
convient pour utilisation à l’extérieur
Oui
Driver LED 24V EDXe1150/24.042 150W
Les Atouts de l'article:
Convertisseur LED à tension de sortie stabilisée 24V (24V DC). Plage de puissance de 0,1 à 150WBoitier IP67
Les Atouts de la gamme:
Les convertisseurs LED de la gamme EDX sont des convertisseurs dits à tension constante. Leur rôle est de stabiliser la tension de sortie (V) pour le module LED. La tension de sortie est stabilisée, mais le courant de sortie est variable. Par exemple, le convertisseur de référence 186434 stabilise la tension à 24V, et le courant de sortie est compris entre 0 et 6,25A. Ce driver permettra donc d'alimenter une LED 24V d'une puissance de 0,1 à 150W.La gamme comporte des convertisseurs 12V, 24V et 48V. Les versions IP20 ou IP67 permettent de répondre à la quasi totalité des applications (éclairage résidentiel, shop, architectural, etc...)La gamme EDX en bref:- 5 ans de garantie- Certifiés TUV et CE- Homologués MM pour les surfaces facilement inflammables- Rendement élevé et faible ondulation (flickering)- Facteur de puissance < 0,9