Vortice - Ventil plaf Int ø160cm *61744*

Vortice - Ventil plaf Int ø160cm *61744*

AXELAIR SA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • volume d'air non chargé - 14000 m³/h

  • diamètre de l’hélice - 1524 mm

  • régime - 201 1/min

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010300617442

Réf. Sonepar

00074061744

Réf. Fournisseur

61744

Réf. Commerciale

Vortice

couleur

blanc

volume d'air non chargé

14000 m³/h

diamètre de l’hélice

1524 mm

régime

201 1/min

Nordik International Plus - Ventilateur plafonnier étanche IPX5, protection IPX5, moteur réversible, tige longueur 375 mm, puissance absorbée 70W Points forts: finition galvanisée antirouille et anti-rayure, parties plastiques ABS