Vortice - Ventil plaf HS ø500cm *61082*
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 280000 m³/h
diamètre de l’hélice - 5000 mm
régime - 75 1/min
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010300610825
Réf. Sonepar
00074061082
Réf. Fournisseur
61082
Réf. Commerciale
Vortice
volume d'air non chargé
280000 m³/h
diamètre de l’hélice
5000 mm
régime
75 1/min
indice de protection (IP)
IP65
Nordik Super Blade - Destratificateur en milieux industriel et tertiaire Points forts : ? disponible en version métal ? rotation très silencieuse ? IP65 ? Moteur très basse conso EC ? Diamètres 3 à 7m ? Communitaion MODBUS intégrée