![Vortice - Ventil plaf HS ø400cm *61081*](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/74/PHO_VPNHS_Nordik-HLVS-Superblade.jpg?ts=1706842967783)
Vortice - Ventil plaf HS ø400cm *61081*
![AXELAIR SA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00074.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 180000 m³/h
diamètre de l’hélice - 4000 mm
régime - 100 1/min
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010300610818
Réf. Sonepar
00074061081
Réf. Fournisseur
61081
Réf. Commerciale
Vortice
volume d'air non chargé
180000 m³/h
diamètre de l’hélice
4000 mm
régime
100 1/min
indice de protection (IP)
IP65
Nordik Super Blade - Destratificateur en milieux industriel et tertiaire Points forts : ? disponible en version métal ? rotation très silencieuse ? IP65 ? Moteur très basse conso EC ? Diamètres 3 à 7m ? Communitaion MODBUS intégrée