Vortice - Ventil plaf HS ø300cm *61080*

Vortice - Ventil plaf HS ø300cm *61080*

AXELAIR SA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 45000 m³/h

  • diamètre de l’hélice - 3000 mm

  • régime - 160 1/min

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010300610801

Réf. Sonepar

00074061080

Réf. Fournisseur

61080

Réf. Commerciale

Vortice

volume d'air non chargé

45000 m³/h

diamètre de l’hélice

3000 mm

régime

160 1/min

indice de protection (IP)

IP65

Nordik Super Blade - Destratificateur en milieux industriel et tertiaire Points forts : ? disponible en version métal ? rotation très silencieuse ? IP65 ? Moteur très basse conso EC ? Diamètres 3 à 7m ? Communitaion MODBUS intégrée