Vortice - Ventil plaf HD ø200cm *61023*
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 22050 m³/h
diamètre de l’hélice - 2000 mm
régime - 186 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010300610238
Réf. Sonepar
00074061023
Réf. Fournisseur
61023
Réf. Commerciale
Vortice
volume d'air non chargé
22050 m³/h
diamètre de l’hélice
2000 mm
régime
186 1/min
Nordik Heavy Duty - Ventilateur plafonnier d?intérieur pour la destratification en milieux industriel et tertiaire Points forts : ? disponible en version métal ou inox ? rotation réversible et silencieuse ? IP58