![Vortice - Ventil plaf HD ø160cm *61022*](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/74/PHO_VPNHD_Nordik-Heavy-Duty.jpg?ts=1706842971497)
Vortice - Ventil plaf HD ø160cm *61022*
![AXELAIR SA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00074.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 19300 m³/h
diamètre de l’hélice - 1524 mm
régime - 210 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010300610221
Réf. Sonepar
00074061022
Réf. Fournisseur
61022
Réf. Commerciale
Vortice
volume d'air non chargé
19300 m³/h
diamètre de l’hélice
1524 mm
régime
210 1/min
Nordik Heavy Duty - Ventilateur plafonnier d?intérieur pour la destratification en milieux industriel et tertiaire Points forts : ? disponible en version métal ou inox ? rotation réversible et silencieuse ? IP57