![Vortice - Ventil plaf HD ø120cm *61020*](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/74/PHO_VPNHD_Nordik-Heavy-Duty.jpg?ts=1706842997517)
Vortice - Ventil plaf HD ø120cm *61020*
![AXELAIR SA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00074.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
modèle - plafond
volume d'air non chargé - 14050 m³/h
diamètre de l’hélice - 1218 mm
Matériau des pales de rotor - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010300610207
Réf. Sonepar
00074061020
Réf. Fournisseur
61020
Réf. Commerciale
Vortice
couleur
autre
modèle
plafond
volume d'air non chargé
14050 m³/h
diamètre de l’hélice
1218 mm
Matériau des pales de rotor
acier
rabattable
Non
pivotant
Non
régime
233 1/min
fréquence
50 Hz
indice de protection (IP)
IP55
tension de raccordement
230...230 V
nombre de pales de rotor
3
Nordik Heavy Duty - Ventilateur plafonnier d?intérieur pour la destratification en milieux industriel et tertiaire Points forts : ? disponible en version métal ou inox ? rotation réversible et silencieuse ? IP55