![Vortice - Ventil plaf Desi ø90cm *61160*](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/74/PHO_VPND_Nordik-Design.jpg?ts=1706843005040)
Vortice - Ventil plaf Desi ø90cm *61160*
![AXELAIR SA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00074.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
modèle - plafond
raccordement électrique - borne de raccordement
volume d'air non chargé - 8730 m³/h
diamètre de l’hélice - 914 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010300611600
Réf. Sonepar
00074061160
Réf. Fournisseur
61160
Réf. Commerciale
Vortice
couleur
blanc
modèle
plafond
raccordement électrique
borne de raccordement
volume d'air non chargé
8730 m³/h
diamètre de l’hélice
914 mm
fréquence
50 Hz
indice de protection (IP)
IP20
tension de raccordement
230...230 V
puissance absorbée
0.07 kW
régime
235 1/min
matériau
plastique
Nordik Design - Ventilateur plafonnier d?intérieur Points forts: faible niveau sonore, peinture antichoc sur parties métalliques, option télécommande infra-rouge Équipement: 3 pales métalliques, classe d'isolation I, tige longueur 375mm