![Vortice - Ventil héli 504 T Atex *40316*](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/74/PHO_VHI-X_Vorticel-E-Atex.jpg?ts=1704842872692)
Vortice - Ventil héli 504 T Atex *40316*
![AXELAIR SA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00074.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance absorbée - 293 kW
type d'encastrement - mur
tension nominale (Un) - 400...400 V
diamètre nominal du conduit - 500 mm
volume d'air non chargé - 4900 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010300403168
Réf. Sonepar
00074040316
Réf. Fournisseur
40316
Réf. Commerciale
Vortice
puissance absorbée
293 kW
type d'encastrement
mur
tension nominale (Un)
400...400 V
diamètre nominal du conduit
500 mm
volume d'air non chargé
4900 m³/h
indice de protection (IP)
IP65
pour Ex-Zone gaz
2
température du milieu
-20...40 °C
pour poussière Ex-Zone
22
température de surface max. T poussière
135 °C
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.2G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 2D
largeur de conduit d’aération
500 mm
hauteur de conduit d’aération
500 mm
fréquence
50...50 Hz
matériau du boîtier/corps
acier
classe de température conformément à la Directive 94/9/CE
T 4
groupe d'appareils conformément à la Directive 94/9/CE
II
E 504 T ATEX