![Vortice - Ventil cent 302 T Atex *30307*](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/74/PHO_VCIT-X_Serie-C-Atex.jpg?ts=1704842845983)
Vortice - Ventil cent 302 T Atex *30307*
![AXELAIR SA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00074.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance absorbée - 902 kW
type d'encastrement - conduit
tension nominale (Un) - 400...400 V
diamètre nominal du conduit - 132 mm
volume d'air non chargé - 1350 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010300303079
Réf. Sonepar
00074030307
Réf. Fournisseur
30307
Réf. Commerciale
Vortice
puissance absorbée
902 kW
type d'encastrement
conduit
tension nominale (Un)
400...400 V
diamètre nominal du conduit
132 mm
volume d'air non chargé
1350 m³/h
indice de protection (IP)
IP65
pour Ex-Zone gaz
2
température du milieu
-20...40 °C
pour poussière Ex-Zone
22
température de surface max. T poussière
135 °C
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.2G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 2D
largeur de conduit d’aération
117 mm
hauteur de conduit d’aération
108 mm
fréquence
50...50 Hz
matériau du boîtier/corps
acier
classe de température conformément à la Directive 94/9/CE
T 4
groupe d'appareils conformément à la Directive 94/9/CE
II
C 30/2 T ATEX