![Vortice - Ventil cent 152 T Atex *30304*](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/74/PHO_VCIT-X_Serie-C-Atex.jpg?ts=1704842865771)
Vortice - Ventil cent 152 T Atex *30304*
![AXELAIR SA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00074.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance absorbée - 175 kW
type d'encastrement - conduit
tension nominale (Un) - 400...400 V
diamètre nominal du conduit - 108 mm
volume d'air non chargé - 430 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010300303048
Réf. Sonepar
00074030304
Réf. Fournisseur
30304
Réf. Commerciale
Vortice
puissance absorbée
175 kW
type d'encastrement
conduit
tension nominale (Un)
400...400 V
diamètre nominal du conduit
108 mm
volume d'air non chargé
430 m³/h
indice de protection (IP)
IP65
pour Ex-Zone gaz
2
température du milieu
-20...40 °C
pour poussière Ex-Zone
22
température de surface max. T poussière
135 °C
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.2G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 2D
largeur de conduit d’aération
83 mm
hauteur de conduit d’aération
88 mm
fréquence
50...50 Hz
matériau du boîtier/corps
acier
classe de température conformément à la Directive 94/9/CE
T 4
groupe d'appareils conformément à la Directive 94/9/CE
II
C 15/2 T ATEX