![Vortice - Variat. Fréq. Tri *12878*](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/74/01_IT_12878_Foto_WEB_IRET_inverter_400_01_164088.jpg?ts=1704842854209)
Vortice - Variat. Fréq. Tri *12878*
![AXELAIR SA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00074.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - anthracite
courant nominal - 3.6 A
mode de pose - saillie
nombre de phases - 3
tension de sortie - 400...400 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010300128788
Réf. Sonepar
00074000213
Réf. Fournisseur
12878
Réf. Commerciale
Vortice
couleur
anthracite
courant nominal
3.6 A
mode de pose
saillie
nombre de phases
3
tension de sortie
400...400 V
indice de protection (IP)
IP20
avec capteur de température
Non
régulation de puissance continue
Non
type de commande
bouton-poussoir
largeur
108 mm
hauteur
128 mm
profondeur
160 mm
voyant
éclairé sous tension
Variateur de Fréq Tri 400V pour VHIP/R