Vortice - Sèche-mains PREM manu *19225*
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
type d'actionnement - contact à poussoir
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IPX4
élément de chauffage à charge connectée - 0...1350 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010300192253
Réf. Sonepar
00074019225
Réf. Fournisseur
19225
Réf. Commerciale
Vortice
couleur
blanc
type d'actionnement
contact à poussoir
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de protection (IP)
IPX4
élément de chauffage à charge connectée
0...1350 W
ventilateur à charge connectée
45...45 W
protection contre le vandalisme
Oui
classe de protection
II
débit d'air
120 m³/h
avec parfum d'ambiance
Non
tension
220...240 V
fréquence
50/60 Hz
largeur
253 mm
hauteur
319 mm
profondeur
135 mm
poids
2.3 kg
bruit de fonctionnement
55.2 dB
Premium Dry - Sèche-mains automatiques ou manuels Points forts: seulement 3 vis de fixation, démontage aisé pour maintenance, filtre anti-poussière, pression sonore 55,2 dB(A) à 1m Protection IPX4, indice de résistance aux chocs : IK9