Vortice - Radiateur souffl 1000W *70661*

Vortice - Radiateur souffl 1000W *70661*

AXELAIR SA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • mode de pose - modèle mural

  • classe de protection - I

  • largeur - 503 mm

  • hauteur - 258 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010300706610

Réf. Sonepar

00074070661

Réf. Fournisseur

70661

Réf. Commerciale

Vortice

couleur

blanc

mode de pose

modèle mural

classe de protection

I

largeur

503 mm

hauteur

258 mm

profondeur

109 mm

poids

3.7 kg

avec minuterie

Oui

mode hors-gel

Oui

indice de protection (IP)

IPX4

Microrapid - Radiateur soufflant mural pour applications tertiaires Points forts: silence maximum de fonctionnement (ventilateur tangentiel), programmateur numérique journalier/hebdomadaire par pas de 15 minutes, protection IPX4