![Vortice - Radiateur 1000W *70572*](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/74/PHO_RSM_Microsol_Microrapid.jpg?ts=1704842927733)
Vortice - Radiateur 1000W *70572*
![AXELAIR SA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00074.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
régulation de puissance - électronique
mode de pose - modèle mural
couleur - blanc
modèle - standard
capacité de chauffage - 1000 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010300705729
Réf. Sonepar
00074070572
Réf. Fournisseur
70572
Réf. Commerciale
Vortice
régulation de puissance
électronique
mode de pose
modèle mural
couleur
blanc
modèle
standard
capacité de chauffage
1000 W
avec télécommande
Non
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
mode hors-gel
Oui
hauteur
258 mm
profondeur
109 mm
poids
3.2 kg
nombre de positions de commutation
3
avec minuterie
Non
largeur
573 mm
classe de protection
I
programmable
Non
convient pour un usage domotique
Non
affichage numérique
Non
réglage de la température
500...1000 °C
avec ventilateur
Oui
avec détecteur de présence
Non
raccordement électrique
borne de raccordement
tension d’alimentation
220...230 V
fréquence de la tension d’alimentation
50...50 Hz
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IPX4
pas de température
500 °C
position du boîtier de commande
frontal
compatible IFTTT
Non
gestion via application
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
matériau de la façade
acier
commande à distance possible
Non
sortie d'air
dessus
modèle de grille
perforé
Radiateur mural MICROSOL 1000