Vortice - Radiat souffl std 600W*70602*

Vortice - Radiat souffl std 600W*70602*

AXELAIR SA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • mode de pose - modèle mural

  • classe de protection - I

  • largeur - 433 mm

  • hauteur - 258 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010300706023

Réf. Sonepar

00074070602

Réf. Fournisseur

70602

Réf. Commerciale

Vortice

couleur

blanc

mode de pose

modèle mural

classe de protection

I

largeur

433 mm

hauteur

258 mm

profondeur

109 mm

poids

3 kg

avec minuterie

Non

mode hors-gel

Oui

indice de protection (IP)

IPX4

Radiateur soufflant mural 600 W