Vortice - Kit pales VPNAD160 CA*21068*
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d’accessoires électriques - autre
type d’accessoires mécaniques - autre
convient pour ventilateur de toit - Non
convient pour ventilateur sur mur - Oui
convient pour ventilateur de conduit - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8010300210681
Réf. Sonepar
00074021068
Réf. Fournisseur
21068
Réf. Commerciale
Vortice
type d’accessoires électriques
autre
type d’accessoires mécaniques
autre
convient pour ventilateur de toit
Non
convient pour ventilateur sur mur
Oui
convient pour ventilateur de conduit
Non
convient pour ventilateur centrifuge
Non
convient pour ventilateur mural
Non
convient pour ventilateur domestique
Oui
convient pour appareil de récupération de chaleur
Non
convient pour caisson de ventilation
Oui
convient pour ventilateur de circulation
Oui
Air Design Ventilateur plafonnier résidentiel ? Design ultra-recherché ? Pales en fibres de carbone ? Couleurs personnalisables ? Eclairage LED avec 5 variations ? Equilibrage unitaire précis