Vortice - Filtre G4 Phantom Mini*21806*
![AXELAIR SA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00074.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe de filtre - G4
matériau - polyester
rendement selon EN 779 - 65 %
largeur - 206 mm
hauteur - 132 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010300218069
Réf. Sonepar
00074021806
Réf. Fournisseur
21806
Réf. Commerciale
Vortice
classe de filtre
G4
matériau
polyester
rendement selon EN 779
65 %
largeur
206 mm
hauteur
132 mm
profondeur
5 mm
avec bordure de filtre
Oui
plaque de protection
Non
Filtre G4 Phantom Mini *21806*