Vortice - Filtre F7 Phantom Mini*21803*
![AXELAIR SA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00074.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe de filtre - F7
matériau - polyester
rendement selon EN 779 - 55 %
largeur - 208 mm
hauteur - 127 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010300218038
Réf. Sonepar
00074021803
Réf. Fournisseur
21803
Réf. Commerciale
Vortice
classe de filtre
F7
matériau
polyester
rendement selon EN 779
55 %
largeur
208 mm
hauteur
127 mm
profondeur
25 mm
avec bordure de filtre
Oui
plaque de protection
Non
Filtre F7 Phantom Mini *21803*