Vortice - Extr Evo Chrom 100 *11309*
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
volume refoulé - 95 m³/h
largeur nominale - 100 mm
mode de pose - montage mural/par tube
couleur - or
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010300113098
Réf. Sonepar
00074011309
Réf. Fournisseur
11309
Réf. Commerciale
Vortice
matériau du boîtier/corps
plastique
volume refoulé
95 m³/h
largeur nominale
100 mm
mode de pose
montage mural/par tube
couleur
or
modèle
axial
tension assignée (Ue)
230 V
composition
standard
fréquence du secteur
50 Hz
direction
désaération
indice de protection (IP)
IP45
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Evo Chromé - Extracteur mural, hélicoïde, design, ultra-silencieux et à très basse consommation électrique Points forts: faible profondeur du corps moteur pour une installation confinée, très faible consommation électrique, protection IP45